JUSTRITE 26466KT Premium Sound Barrier Kit, 4 X 8 fot størrelse | CH6GEX

JUSTRITE 26466KT Premium Sound Barrier Kit, 4 X 8 fot størrelse

Vare: CH6GEX Modell: 26466KT
18 434 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrieresett
Kjemisk motstandUgjennomtrengelig for vann, motstår de fleste syrer, motstår de fleste løsemidler, motstår støv, motstår fett
FARGEGrå
Utvendig dybde1.5 "
Utvendig høyde48 "
Utvendig bredde97.5 "
FinishPVC-belagt, pulverlakkert
Inkluderer(1) 4 ft. x 8 ft. Panel, 1 metallrammesett, 1 base (fot)
MaterialePolyester, stål

Produktdetaljer:

Bidra til å kontrollere støyforurensning med den innovative QuietSite? Støybarrierer, som absorberer og reflekterer lyd for å redusere det oppfattede støynivået (dBA). Støy på arbeidsplassen (yrkesstøy) utgjør ikke bare en sikkerhetsrisiko for arbeidsmannskaper, men påvirker også publikum i nærheten av arbeidsplasser. Disse lydbarrierene vil dempe vanlige konstruksjonsstøy med opptil det halve, og endre den oppfattede lyden av en 90 lb. jackhammer som bryter opp betong, til dBA til lyden til en husholdningsmikser. Disse støyskjermene er effektive for å kontrollere støyen og tillater samsvar basert på statlig eller lokal støyforordning. Det førsteklasses støyreduksjonssettet inkluderer (1) premium 4'x8' panel, (1) metallrammesett og (1) metallbase. Koble raskt flere paneler sammen med integrerte magneter og borrelåsfester på hvert panel for å lage tilpassede støybarrierevegger. Ideell for både innendørs og utendørs bruk, den PVC-belagte stoffkonstruksjonen er UV-beskyttet, vannbestandig og holdbar til å tåle hardt vær. Paneler er modulære, allsidige og enkle å installere for både midlertidige og permanente bruksområder.

Egenskaper:

  • Integrerte magneter og borrelås på panelene tilbyr flere festealternativer for rask og enkel installasjon av én person
  • Unik akustisk kjerne absorberer støy og vinyl ytre lag reflekterer støy, bidrar til å redusere opplevd støy med det halve
  • Sammenleggbar design for enkel transport og oppbevaring
  • Brannbestandig: Oppfyller NFPA 701 metode 1

Produktvarianter

ProduktModellInkludererPris
JUSTRITE 26462KT Premium Sound Barrier Kit, 4 X 6 fot størrelse | CH6GEU 26462KT(1) 4 ft. x 6 ft. Panel, 1 metallrammesett, 1 base (fot)16 097 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26466KT Premium Sound Barrier Kit, 4 X 8 fot størrelse
18 434 NOK / enhet