JUSTRITE 26460 Basic Sound Barrier Panel, 4 x 6 fot størrelse | CH6GER

JUSTRITE 26460 Basic Sound Barrier Panel, 4 x 6 fot størrelse

Vare: CH6GER Modell: 26460
8 606 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBom
Kjemisk motstandUgjennomtrengelig for vann, motstår de fleste syrer, motstår de fleste løsemidler, motstår støv, motstår fett
FARGEGrå
Utvendig dybde1"
Utvendig høyde60 "
Utvendig bredde72 "
FinishPVC-belagt
Inkluderer(1) 4 fot x 6 fot Panel
Materialepolyester
Temp. Område-40 grader. til 180 grader. F

Produktdetaljer:

QuietSite? Støybarrierer bekjemper støyforurensning ved å absorbere og reflektere lydene. Disse lydbarrierene kan redusere det oppfattede støynivået (dBA) med opptil det halve. Noe som tilsvarer å endre den oppfattede lyden av en 90 lb. jackhammer som bryter opp betong, til dBA til lyden til en husholdningsblender. Støy på arbeidsplassen (yrkesstøy) utgjør ikke bare en sikkerhetsrisiko for arbeidsmannskaper, men påvirker også publikum i nærheten av arbeidsplasser. Disse støybarrierene kan brukes til å kontrollere støyen i flere applikasjoner, inkludert på en byggeplass, og er effektive for å kontrollere støyen og tillater samsvar basert på statlig eller lokal støyforordning. Det grunnleggende støyreduksjonspanelet på 4'X6' inkluderer hull i messing som lar deg enkelt feste panelet til en ramme, gjerde eller stillas. Disse støyskjermene kan enkelt kobles sammen for å lage en kundebarriereveggstørrelse. Disse er lette nok til at én person enkelt kan sette sammen panelet.

Egenskaper:

  • Unik akustisk kjerne absorberer støy og ytre lag av vinyl reflekterer støy
  • Sammenleggbar design for enkel transport og oppbevaring
  • Brannbestandig: Oppfyller NFPA 701 metode 1
  • UV-beskyttet, vannbestandig og holdbar til å tåle hardt vær

Produktvarianter

ProduktModellInkludererSakStørrelsePris
JUSTRITE 26462 Premium lydpanel, barriere, 4 X 6 fot størrelse | CH6GET 26462-Støybarriere4 fot x 6 fot12 189 NOK
RFQ
JUSTRITE 26464 Basic Sound Barrier Panel, 4 x 8 fot størrelse | CH6GEV 26464(1) 4 fot x 8 fot PanelBom-11 073 NOK
RFQ
JUSTRITE 26466 Premium lydpanel, barriere, 4 X 8 fot størrelse | CH6GEW 26466-Støybarriere4 fot x 8 fot13 630 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26460 Basic Sound Barrier Panel, 4 x 6 fot størrelse
8 606 NOK / enhet