Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12865 Adapter, 53 mm, 2 x 1/4 tomme Størrelse, Mold In Hub | CD8DLX

JUSTRITE 12865 adapter, 53 mm, 2 x 1/4 tommers størrelse, form i hub

På lager
Vare: CD8DLX Modell: 12865
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
608NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Høyde1.9 "
Materialepolypropylen
Utenfor Dia.3.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Hurtigkoblede hetteadaptere for raske og enkle portbytter Todelt åpen hette- og adapterdesign forhindrer rørvridning ved åpning.Polypropylen (PP) hetter og adaptere er autoklaverbare Lekkasjesikre, PP-hetter og utskiftbare hetteadaptere gir et bredt spekter av topptilkoblingskonfigurasjoner. Hver hette er kompatibel med flere adaptere som lar deg endre og konfigurere carboy toppforbindelser basert på applikasjonskravene dine. Hettene er designet for å kunne stables, og har store grep som lar deg enkelt åpne og stramme, og inkluderer platina-herdet silikonpakninger. Adaptere er tilgjengelige med alternativer for hurtigkobling av slangemottak, inkludert kombinasjoner av to, tre eller fire porter, samt innstøpte slangemothaker, som gir ekstra topptilkoblingsfleksibilitet.

Egenskaper:

  • Hurtigkoblede hetteadaptere for raske og enkle portbytte
  • Todelt åpen hette og adapterdesign forhindrer at røret vrider seg ved åpning
  • Polypropylen (PP) hetter og adaptere er autoklaverbare

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseKappestørrelseHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 12863 Adapter, 53 Mm, lukket | CD8DLV 12863--1"3.2 "485NOK
JUSTRITE 12864 Adapter, 53 mm, 2 x 1/8 tomme Størrelse, Mold In Hub | CD8DLW 12864--1.9 "3.2 "608NOK
JUSTRITE 12866 Adapter, 53 mm, 2 x 5/16 tommer Størrelse, Mold In Hub | CD8DLY 12866--1"3.2 "608NOK
JUSTRITE 12868 Adapter, 83 mm, Lukket, Klar | CD8DLZ 12868-83mm1"3.2 "590NOK
JUSTRITE 12875 Adapter, 83 mm, 2 x 1/4 tomme Størrelse, Mold In Hub | CD8DMG 128751 / 4 "83mm1.9 "3.2 "808NOK
JUSTRITE 12876 Adapter, 83 mm, 2 x 1/2 tomme Størrelse, Mold In Hub | CD8DMH 128761 / 2 "83mm1.9 "3.2 "808NOK
JUSTRITE 12877 Adapter, 120 Mm, lukket | CD8DMJ 12877-120mm2.1 "4.7 "432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12865 adapter, 53 mm, 2 x 1/4 tommers størrelse, form i hub
608NOK / enhet