Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12861 Carboy Cap, 120 mm, lukket, pakke med 2 | CD8DLT

JUSTRITE 12861 Carboy-hette, 120 mm, lukket, pakke med 2

På lager
Vare: CD8DLT Modell: 12861
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
1 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Barb Størrelse1 / 4 "
Høyde4"
Materialepolypropylen
Utenfor Dia.7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Lekkasjesikre, PP-hetter og utskiftbare hetteadaptere gir et bredt spekter av topptilkoblingskonfigurasjoner. Hver hette er kompatibel med flere adaptere som lar deg endre og konfigurere carboy toppforbindelser basert på applikasjonskravene dine. Hettene er designet for å kunne stables, og har store grep som lar deg enkelt åpne og stramme, og inkluderer platinaherdede silikonpakninger. Adaptere er tilgjengelige med alternativer for hurtigkobling av slangemottak, inkludert kombinasjoner av to, tre eller fire porter, samt innstøpte slangemothaker, som gir ekstra topptilkoblingsfleksibilitet.

Egenskaper:

  • Hurtigkoblede hetteadaptere for raske og enkle portbytte
  • Todelt åpen hette og adapterdesign forhindrer at røret vrider seg ved åpning
  • Polypropylen (PP) hetter og adaptere er autoklaverbare

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.StørrelsePris
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, lukket, pakke med 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-745NOK
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, åpen, lukket adapter, pakke med 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-1 237 NOK
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tomme størrelse, adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-870NOK
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tomme Størrelse, Adapter | CD8DLL 128553.6 "3"-870NOK
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tommer størrelse, adapter | CD8DLM 128563.6 "3"-870NOK
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, lukket, pakke med 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-1 114 NOK
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, åpen, pakke med 2 | CD8DLP 128583"5"-1 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12861 Carboy-hette, 120 mm, lukket, pakke med 2
1 814 NOK / enhet