Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 12850 karbonfilter, pakke med 5 | CD8DLF

JUSTRITE 12850 karbonfilter, pakke med 5

På lager
Vare: CD8DLF Modell: 12850
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
4 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbonfilter
Kappestørrelse70mm
Lengde7"
MaterialeCarbon
Materielle egenskaperKullaktivert
Utenfor Dia.1.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aktivt karbonfilter forhindrer at flyktige organiske forbindelser slippes ut i luften. Designet for å brukes sammen med VaporTrap? løsemiddelavfallssystemer, disse karboneksosfiltrene fanger opp potensielt skadelige damper som slippes ut fra løsemidler i HPLC-applikasjoner, og beskytter arbeidere mot å inhalere farlige gasser. Avhengig av bruksområdet kan filterets levetid variere. Valgfri filterbytteindikator gjør det enkelt å se når filteret er mettet og må skiftes.

Egenskaper:

  • Forhindre at skadelige HPLC-damper slippes ut i luften
  • Beskytt arbeidere mot å puste inn farlige gasser

Produktvarianter

ProduktModellPack SizeUtenfor Dia.LengdePris
JUSTRITE 28191 erstatningskarbonfilter med 40 tagger | AA4ZWB JEN2819100 28191---3 364 NOK
JUSTRITE 12848 karbonfilter for avfallssett | CD8DLD 12848-1.9 "7"1 540 NOK
JUSTRITE 12849 karbonfilter, pakke med 2 | CD8DLE 12849-1.9 "7"2 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 12850 karbonfilter, pakke med 5
4 226 NOK / enhet