Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 10318 Stempeldispenserboks, 1 gallon, stål, gul | AA4ZUH JUT10318YL

JUSTRITE 10318 Stempeldispenserboks, 1 gallon, stål, gul

På lager
Vare: AA4ZUH Modell: 10318Kryssref.: JUT10318YL
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
1 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelkanne
Kapasitet1 gal.
FARGEGul
Dasher5"
Dasher MonteringsmaterialeMessing
FinishPulverlakkert
Høyde10.5 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.7.25 "
StempelmaterialeMessing, Ryton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dispenser brannfarlige væsker og løsemidler trygt, uten avfall eller eksponering. Laget av kjemisk motstandsdyktig Ryton? og messing, er pumpebasen designet for å etterlate mindre væske i bunnen før den må etterfylles. Ved å trykke ned på pumpeenheten fylles den øvre pannen med væske. Overskuddsvæske renner trygt tilbake i reservoaret. Den perforerte øvre pannen fungerer som en flammesperre. Toppkanten har støpt kantbeskytter for jevn, problemfri fukting.

Egenskaper:

  • Fukt rengjøringskluter raskt og enkelt
  • Designet etterlater mindre væske i bunnen før det må fylles på
  • Perforert øvre panne fungerer som flammesperre
  • Toppfelgen har støpt kantbeskytter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 10018 Stempeldispenserboks, 1 halvliter, stål, gul | AA4ZUB JUT10018YL 100181 pt5.25 "4.875 "1 214 NOK
JUSTRITE 10118 Stempeldispenserboks, 1 kvart, stål, gul | AA4ZUD JUT10118YL 101181 qt5.625 "7.25 "1 343 NOK
JUSTRITE 10218 Stempeldispenserboks, 1/2 gallon, stål, gul | AA4ZUF JUT10218YL 102182 qt7.375 "7.25 "1 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 10318 Stempeldispenserboks, 1 gallon, stål, gul
1 489 NOK / enhet