Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD KN-7 kabelskjøtekniv 1 3/4 tommers blad | AC3GCH 2TDL1

JONARD KN-7 kabelskjøtekniv 1 3/4 tommers blad

På lager
Vare: AC3GCH Modell: KN-7Kryssreferanse: 2TDL1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelskjøterkniv
Bladlengde1.75 "
BladmaterialeStål
AnleggPlasthåndtak med 1 3/4 "bestikk stålblad
Håndtak Dia.7 / 16 "
HåndtakstypeFlate
Total lengde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8211915060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD KN-7 kabelskjøtekniv 1 3/4 tommers blad
202NOK / enhet