Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD INP-4065 ledningsfjerner 6-1/2 tommers lengde ikke isolert | AH4JLG 34RR02

JONARD INP-4065 Wire Stripper 6-1/2 tommers lengde ikke isolert

På lager
Vare: AH4JLG Modell: INP-4065Kryssreferanse: 34RR02
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
758NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Stripper
JusterbarNei
Kapasitet8 til 30 AWG
FunksjonerBare stripe
HåndteringsmaterialeGummi og plast
HåndtakstypeIsolert
IsolertJa
Total lengde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapasitetHåndteringsmaterialeHåndtakstypeIsolertTotal lengdePris
JONARD WS-5 Wire Stripper Putegrep 10 til 30 AWG | AH8YQD 39CF21 WS-5Håndbok10 til 30 AWGVinylPutehåndtakNei5"156NOK
JONARD WSA-1024 wirestripper, automatisk, 24 AWG til 10 AWG, RG-59/6/RG-6, 8 tommers totallengde, putegrep | CR6BQA 53JE51 WSA-1024------1 304 NOK
JONARD WSA-1430 ledningsfjerner, automatisk, 30 AWG til 14 AWG, RG-59/6/RG-6, 5 3/4 tommers totallengde | CR6BQB 53JE53 WSA-1430------1 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD INP-4065 Wire Stripper 6-1/2 tommers lengde ikke isolert
758NOK / enhet