Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VG7451ET Globe Valve 2-veis Nc 1/2 Inch Union | AD4HZX 41P912

JOHNSON CONTROLS VG7451ET Globe Valve 2-way Nc 1/2 inch Union

På lager
Vare: AD4HZX Modell: VG7451ETKryssreferanse: 41P912
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
2 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil Mindre aktuator
Body MaterialBronse
Volumkoeffisient1.8
KonfigurasjonNormalt stengt
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeUnion
Dybde3.75 "
Høyde4.75 "
Maks. Vanntemp.284 Grader F
Sikkert arbeidsdamptrykk38 psi
Trygt arbeidsvanntrykk308 psi
Trim materialeMessing
Ventildesign2-veis
Bredde5 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.017
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeVolumkoeffisientKonfigurasjonTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeDybdeHøydeTrim materialePris
JOHNSON KONTROLLER VG7241CT Globeventil 2-veis No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXK 41P853 VG7241CT3"0.73Normalt åpen1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "Messing2 044 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7241ET Globeventil 2-veis No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXL 41P854 VG7241ET3"1.8Normalt åpen1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "Messing1 746 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7241GT Globeventil 2-veis No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXM 41P855 VG7241GT3"4.6Normalt åpen1 / 2 "(F) PT1.625 "4.75 "Messing1 835 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7241LT Globeventil 2-veis No 3/4 Inch Fnpt | AD4HXN 41P856 VG7241LT3 7 / 32 "7.3Normalt åpen3 / 4 "(F) PT1.875 "4.75 "Messing2 575 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7241NT Globeventil 2-veis No 1 Inch Fnpt | AD4HXP 41P857 VG7241NT4.12 "11.6Normalt åpen1"(F) PT2-5 / 16 "5 31 / 32 "Messing3 001 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7241PT Globeventil 2-veis No 1-1/4 Inch Fnpt | AD4HXQ 41P858 VG7241PT4 23 / 32 "18.5Normalt åpen1.25 "(F) PT2-11 / 16 "5.875 "Messing4 612 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG7241RT Globeventil 2-veis No 1-1/2 Inch Fnpt | AD4HXR 41P859 VG7241RT5.125 "28.9Normalt åpen1.5 "(F) PT4-5 / 16 "5 13 / 16 "Messing5 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7451ET Globe Valve 2-way Nc 1/2 inch Union
2 327 NOK / enhet