Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VG1845CN Kuleventil 3-veis rustfritt stål Trim (f)npt 1 | AD4HTY 41P772

JOHNSON CONTROLS VG1845CN Kuleventil 3-veis rustfritt stål trim (f) npt 1

På lager
Vare: AD4HTY Modell: VG1845CNKryssreferanse: 41P772
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
3 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakH VAC kontrollkuleventil
Avstengningstrykk200 psi
Volumkoeffisient11.7
Tilkoblingsstørrelse1"
Tilkoblingstype(F) PT
Dybde3-13 / 32 "
Høyde2 1 / 16 "
MaterialeTrim i rustfritt stål
Maks. Vanntemp.284 Grader F
StrømkildeElektrisk aktuator
Sikkert arbeidsdamptrykk15 med termisk avstandsstykke
Trygt arbeidsvanntrykk580
Ventiltype3-veis
Bredde2 29 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Bare ventil / aktuator inkludert (kun ventil)

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingsstørrelseDybdeHøydeVentiltypeBreddePris
JOHNSON KONTROLLER VG1245AD Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim (f)npt 1/2 | AD4HQE 41P708 VG1245AD1.21 / 2 "2.5 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 157 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1245AE Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim (f)npt 1/2 | AD4HQF 41P709 VG1245AE1.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 109 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1245AF Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim (f)npt 1/2 | AD4HQG 41P710 VG1245AF2.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 097 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1245AG Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim (f)npt 1/2 | AD4HQH 41P711 VG1245AG4.71 / 2 "2.5 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 109 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1245AL Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim (f)npt 1/2 | AD4HQJ 41P712 VG1245AL7.41 / 2 "2.5 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 017 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1245AN Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim (f)npt 1/2 | AD4HQK 41P713 VG1245AN11.71 / 2 "2.5 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 163 NOK
JOHNSON KONTROLLER VG1245BG Kuleventil 2-veis rustfritt stål Trim (f)npt 3/4 | AD4HQL 41P714 VG1245BG4.73 / 4 "2-13 / 16 "1.875 "2-veis1 5 / 16 "1 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1845CN Kuleventil 3-veis rustfritt stål trim (f) npt 1
3 640 NOK / enhet