Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER SEN-600-4 temperatursensor innendørs Hvit | AF6ZBG 20RG66

JOHNSON CONTROLS SEN-600-4 Temperatursensor Innendørs Hvit

På lager
Vare: AF6ZBG Modell: SEN-600-4Kryssreferanse: 20RG66

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatursensor
FARGEHvit
Dybde1"
Høyde5"
Driftstemp. Område32 Grader til 122 Grader
Sensor TypeTemperatur
TerminalbetegnelserRS, Scom, AUX, C, D1
typeninnendørs
Bredde568564 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode9025198080

Produktdetaljer:

    • Nominell sensor ohm @ 75F (10K)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
JOHNSON KONTROLLER TE-6310F-1 temperatursensor innfelt montering | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nikkel 1k ohm, Flush Mount850NOK
JOHNSON KONTROLLER TE-6311M-1 temperatursensor, nikkel 1000 ohm, kanalmontering | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nikkel 1k ohm, kanalmontert metall 8 "429NOK
JOHNSON KONTROLLER TE-6311P-1 temperatursensor, kanalfeste, TRUERH, nikkel 1000 ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nikkel 1k ohm, kanalmontert plast 8 "1 105 NOK
JOHNSON KONTROLLER TE-6311V-2 temperatursensorflens | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nikkel 1k ohm, flens 8 "388NOK
JOHNSON KONTROLLER TE-6312M-1 temperatursensorbrønn 8 tommer | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nikkel 1k ohm, vel, metall, 8 "463NOK
JOHNSON KONTROLLER TE-6312P-1 temperatursensorbrønn 8 inn | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nikkel 1k ohm, vel, plast, 8 "1 127 NOK
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 temperatursensor, justerbar, NPT-adapter, metall | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nikkel 1k ohm, Outdoor Air 3 "547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS SEN-600-4 Temperatursensor Innendørs Hvit
1 184 NOK / enhet