Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P70LB-1C Dual Pressure Control Spst | AD3MVJ 40G406

JOHNSON CONTROLS P70LB-1C Dual Pressure Control Spst

På lager
Vare: AD3MVJ Modell: P70LB-1CKryssref.: 40G406
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
3 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelt trykkregulering
Trykkilkobling36 "kapillær med 1/4" flammemutter
Bytt TypeSPST

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9032200000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Høytrykksdifferensial (PSIG) (55)
    • Høytrykksområde (PSIG) (100 til 500)
    • Begrenset justering av knotten (lav utskjæring)
    • Lavtrykksdifferensial (PSIG) (7 til 50)
    • Lavtrykksområde (PSIG) (20 "i HG til 100)
    • Tilbakestill høy (Auto)
    • Tilbakestill lav (Auto)

Produktvarianter

ProduktModellSakBytt TypePris
JOHNSON CONTROLS P170LB-1C Dual Pressure Control Spst | AD3MRW 40G346 P170LB-1CDobbelt trykkreguleringSPST3 373 NOK
JOHNSON CONTROLS P170LB-6C Dual Pressure Control Spst | AD3MRX 40G347 P170LB-6CDobbelt trykkreguleringSPST3 262 NOK
JOHNSON CONTROLS P170MA-1C Dual Pressure Control Spst | AD3MRY 40G348 P170MA-1CDobbelt trykkreguleringSPST3 521 NOK
JOHNSON CONTROLS P170SA-1C Dual Pressure Control 2 Spdt | AD3MRZ 40G349 P170SA-1CDobbelt trykkregulering2 SPDT3 150 NOK
JOHNSON KONTROLLER P70LB-6C Dual Pressure Control Spst | AD3MVK 40G407 P70LB-6CDobbelt trykkreguleringSPST3 364 NOK
JOHNSON KONTROLLER P70MA-18C Dual Pressure Control Spst | AD3MVL 40G408 P70MA-18CDobbelt trykkreguleringSPST3 401 NOK
JOHNSON CONTROLS P70MA-1C Dobbel trykkkontroll, mikrosett differensial, stål | AD3MVM 40G409 P70MA-1CDobbelt trykkreguleringSPST3 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70LB-1C Dual Pressure Control Spst
3 693 NOK / enhet