Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS M9208-602 Holdeklips | AD4HJY 41P568

JOHNSON CONTROLS M9208-602 Festeklips

På lager
Vare: AD4HJY Modell: M9208-602Kryssreferanse: 41P568

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolde klipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318190000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-602 Festeklips
149NOK / enhet