Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER F93B-1C Luftvolumkontroll for brønner | AF7EKF 20XJ13

JOHNSON CONTROLS F93B-1C Luftvolumkontroll for brønner

På lager
Vare: AF7EKF Modell: F93B-1CKryssreferanse: 20XJ13
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
838NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftvolumkontroll for dype brønner
Body Materialtermo
SamsvarSDWA
Flyte Dia.2"
Flyte lengde3-5 / 8 tommer
Flytende materialePlast
Høyde4.5 "
Lengde8 45 / 64 "
Maks. Press100 psi
Total lengde9"
Bytt TypeNormalt åpen
typenLuftvolumkontroll
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809015

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS F93B-1C Luftvolumkontroll for brønner
838NOK / enhet