Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Strømsvinger Delt fotmontert | AF9FAG 29YK13

JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Strømtransduser Delt fotmontert

På lager
Vare: AF9FAG Modell: CTD-C2G00-1Kryssreferanse: 29YK13
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
1 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåværende svinger
Høyde2 23 / 32 "
Hull Dia.23/32 x 13/16 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Lengde1 1 / 16 "
Loop forsyningsspenningSelvdrevet
Produksjon0 til 5 VDC
Område30/60/120 ampere
Bredde568787 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9030330040

Produktdetaljer:

    • Nominell isolasjonsvolt (600VAC rms)

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonOmrådePris
JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Strømsvinger Delt fotmontert | AF9FAF 29YK12 CTD-C1G00-14 til 20mA30/60/120 ampere1 658 NOK
JOHNSON CONTROLS CTD-C3H00-1 Strømsvinger Delt fotmontert | AF9FAH 29YK14 CTD-C3H00-10 til 10 VDC20/100/150 ampere1 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Strømtransduser Delt fotmontert
1 426 NOK / enhet