Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNS MANVILLE 556410 isolert dekselhette 1-1/2 tomme Maks | AF2FXQ 6TEF9

JOHNS MANVILLE 556410 Isolert monteringsdekselhette 1-1/2 tomme Maks

På lager
Vare: AF2FXQ Modell: 556410Kryssreferanse: 6TEF9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert monteringsdeksel
Ca. "R" -verdi3.5
Ca. 'R' faktor3.5
FARGEHvit
Passer til maks. OD1-1 / 2 "
MonteringstypeEndestykke
IsolasjonsmaterialeGlassfiber
Jakke materialePVC
Temp. Område-32 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7019391010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypePris
JOHNS MANVILLE 556385 Isolert deksel T-skjorte 1-1/2 tomme Maks | AF2FVZ 6TEC1 556385Tee49NOK
JOHNS MANVILLE 29865 isolert deksel T-skjorte 2 tommer maks | AF2FWA 6TEC2 29865Tee55NOK
JOHNS MANVILLE 29870 isolert deksel T-skjorte 2-1/4in Max | AF2FWB 6TEC3 29870Tee65NOK
JOHNS MANVILLE 29875 isolert deksel T-skjorte 2-1/2 tommer Maks | AF2FWC 6TEC4 29875Tee71NOK
JOHNS MANVILLE 31280 isolert deksel T-skjorte 2-3/4in Max | AF2FWD 6TEC5 31280Tee63NOK
JOHNS MANVILLE 29885 isolert deksel T-skjorte 3 tommer maks | AF2FWE 6TEC6 29885Tee81NOK
JOHNS MANVILLE 31290 isolert deksel T-skjorte 3-1/4in Max | AF2FWF 6TEC7 31290Tee91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNS MANVILLE 556410 Isolert monteringsdekselhette 1-1/2 tomme Maks
8NOK / enhet