Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PP221208E Plug-In albue, polypropylen, Push-to-Connect x rørstamme, 1/4 tomme x 3/8 tommer tube OD | CR6AEU 400L47

JOHN GUEST PP221208E Plug-In albue, polypropylen, Push-to-Connect x rørstamme, 1/4 tomme x 3/8 tomme tube OD

På lager
Vare: CR6AEU Modell: PP221208EKryssreferanse: 400L47

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
922NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGESakStamme ODTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PM0804S-PK10 Plugg 5/32 tommers rør ytre diameter acetalgrå - pakke med 10 | AB4BHX 1WRX1 PM0804S-PK10Acetal kopolymerGråStøpsel5 / 32 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann-10145NOK
JOHN GUEST PI0806S-PK10 Plugg 3/16 tommers rør ytre diameter acetalgrå - pakke med 10 | AB4BHY 1WRX2 PI0806S-PK10Acetal kopolymerGråStøpsel3 / 16 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann-10141NOK
JOHN GUEST PI0808S-PK10 Plugg 1/4 tommers rør ytre diameter acetalgrå - pakke med 10 | AB4BHZ 1WRX3 PI0808S-PK10Acetal kopolymerGråStøpsel1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10182NOK
JOHN GUEST PM0808S-PK10 Plugg 5/16 tommers rør ytre diameter acetalgrå - pakke med 10 | AB4BJA 1WRX4 PM0808S-PK10Acetal kopolymerGråStøpsel5 / 16 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "10238NOK
JOHN GUEST PI0812S-PK10 Plugg 3/8 tommers rør ytre diameter acetalgrå - pakke med 10 | AB4BJB 1WRX5 PI0812S-PK10Acetal kopolymerGråStøpsel3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "10296NOK
JOHN GUEST PI0816S-PK10 Plugg 1/2 tommers rør ytre diameter acetalgrå - pakke med 10 | AB4BJC 1WRX6 PI0816S-PK10Acetal kopolymerGråStøpsel1 / 2 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 2 "10441NOK
JOHN GUEST PP0808W-PK10 Pluggrør ytre diameter 1/4 tomme polypropylen - pakke med 10 | AB4BPJ 1WTP1 PP0808W-PK10polypropylenHvitStøpsel1 / 4 "9 grader til 150 grader F-10180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PP221208E Plug-In albue, polypropylen, Push-to-Connect x rørstamme, 1/4 tomme x 3/8 tomme tube OD
922NOK /pakke