Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PP061208W-PK10 Reduksjonsrør ytre diameter 3/8 x 1/4 tomme polypropylen - pakke med 10 | AB4BPG 1WTN8

JOHN GUEST PP061208W-PK10 reduksjonsrør ytre diameter 3/8 x 1/4 tommer polypropylen - pakke med 10

På lager
Vare: AB4BPG Modell: PP061208W-PK10Kryssreferanse: 1WTN8
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
749NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Stamme OD3 / 8 "
Temp. Område9 grader til 150 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressStamme ODTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PEI062820 Reduser 3/4 x 1/2 tommers rør Pex Hvit | AA7WYH 16T740 PEI062820PEXHvitTube160 psi-200 Grader F3 / 4 "x 1 / 2"1121NOK
JOHN GUEST PEI063628 Reduser 1 x 3/4 tommers rør Pex Hvit | AA7WYJ 16T741 PEI063628PEXHvitTube160 psi-200 Grader F1 "x 3/4"1150NOK
JOHN GUEST PI060605S-PK10 Reduser 3/16 tommers rør ytre diameter acetal - pakke med 10 | AB4BHQ 1WRW4 PI060605S-PK10Acetal kopolymerGråTube150 psi3 / 16 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 32 "10499NOK
JOHN GUEST PI061006S-PK10 Reduser 5/16 tommers rør ytre diameter acetal - pakke med 10 | AB4BHR 1WRW5 PI061006S-PK10Acetal kopolymerGråTube150 psi5 / 16 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 16 "10558NOK
JOHN GUEST PI061206S-PK10 Reduser 3/8 tommer stamme Ytre diameter Acetal - Pakke med 10 | AB4BHT 1WRW6 PI061206S-PK10Acetal kopolymerGråTube150 psi3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "10718NOK
JOHN GUEST PI061208S-PK10 Reduksjon 3/8 tommers rør Ytre diameter Acetal - Pakke med 10 | AB4BHU 1WRW7 PI061208S-PK10Acetal kopolymerGråTube150 psi3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10736NOK
JOHN GUEST PI061610S-PK10 Reduser 1/2 tommers rør Ytre diameter Acetal - Pakke med 10 | AB4BHV 1WRW8 PI061610S-PK10Acetal kopolymerGråTube150 psi1 / 2 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "10754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PP061208W-PK10 reduksjonsrør ytre diameter 3/8 x 1/4 tommer polypropylen - pakke med 10
749NOK /pakke