Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PI4712S-10PK Kryss 3/8 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AD3JEA 3ZLG5

JOHN GUEST PI4712S-10PK Cross 3/8-tommers ytre diameter på røret grå - pakke med 10

På lager
Vare: AD3JEA Modell: PI4712S-10PKKryssreferanse: 3ZLG5
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
2 325 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PI4712S-10PK Cross 3/8-tommers ytre diameter på røret grå - pakke med 10
2 325 NOK /pakke