Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PI1206S-PK10 skott 3/16 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BKU 1WTB8

JOHN GUEST PI1206S-PK10 skott 3/16 tomme rør ytre diameter grå - pakke med 10

På lager
Vare: AB4BKU Modell: PI1206S-PK10Kryssreferanse: 1WTB8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 003 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellFARGETube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PI1208S-PK10 skott 1/4 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BKV 1WTB9 PI1208S-PK10Grå1 / 4 "101 108 NOK
JOHN GUEST PM1208S-PK10 skott 5/16 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BKW 1WTC1 PM1208S-PK10Grå5 / 16 "101 408 NOK
JOHN GUEST PI1212S-PK10 skott 3/8 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BKX 1WTC2 PI1212S-PK10Grå3 / 8 "101 481 NOK
JOHN GUEST PI1216S-PK10 skott 1/2 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BKY 1WTC3 PI1216S-PK10Grå1 / 2 "102 186 NOK
JOHN GUEST CI1208W-PK10 skott 1/4 tommers rør ytre diameter hvit - pakke med 10 | AB4BMT 1WTH8 CI1208W-PK10Hvit1 / 4 "101 166 NOK
JOHN GUEST PP1212E Bulkhead Union, Polypropylen, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR6ADT 400L42 PP1212E--101 413 NOK
JOHN GUEST PP1208E Bulkhead Union, Polypropylen, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR6ADU 400L41 PP1208E--10984NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PI1206S-PK10 skott 3/16 tomme rør ytre diameter grå - pakke med 10
1 003 NOK /pakke