Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PI091604S-PK10 Svingbar albue 1/2 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BJY 1WRZ7

JOHN GUEST PI091604S-PK10 svingbar albue 1/2 tommers ytre diameter på røret grå - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4BJY Modell: PI091604S-PK10Kryssreferanse: 1WRZ7

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 231 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PM090421S-PK10 svingbar albue 5/32 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BJD 1WRX7 PM090421S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 32 "10828NOK
JOHN GUEST PM090422S-PK10 svingbar albue 5/32 tommers ytre diameter på røret grå - pakke med 10 | AB4BJE 1WRX8 PM090422S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 32 "10896NOK
JOHN GUEST PI090621S-PK10 svingbar albue 3/16 tommers ytre diameter på røret grå - pakke med 10 | AB4BJF 1WRX9 PI090621S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 16 "10904NOK
JOHN GUEST PI090821S-PK10 svingbar albue 1/4 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BJG 1WRY1 PI090821S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "101 081 NOK
JOHN GUEST PI090822S-PK10 svingbar albue 1/4 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BJH 1WRY2 PI090822S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10956NOK
JOHN GUEST PM090822S-PK10 svingbar albue 5/16 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BJJ 1WRY3 PM090822S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann5 / 16 "101 120 NOK
JOHN GUEST PI091221S-PK10 svingbar albue 3/8 tommers rør ytre diameter grå - pakke med 10 | AB4BJK 1WRY4 PI091221S-PK10Acetal kopolymerGråRør x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "101 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PI091604S-PK10 svingbar albue 1/2 tommers ytre diameter på røret grå - pakke med 10 stk.
2 231 NOK /pakke