Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PI-481223-S Albue fast - Pakke med 10 | AD8ADR 4HN29

JOHN GUEST PI-481223-S Albue fast - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AD8ADR Modell: PI-481223-SKryssref: 4HN29

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 007 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGEGrå
TilkoblingstypeRør x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellFARGERørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST CI480821W-PK10 Fast 90 graders albue acetalkopolymer - pakke med 10 | AB4BMZ 1WTJ5 CI480821W-PK10Hvit1 / 8 "1 / 4 "10703NOK
JOHN GUEST CI480822W-PK10 Fast 90-graders albue-acetalkopolymer - pakke med 10 | AB4BNA 1WTJ6 CI480822W-PK10Hvit1 / 4 "1 / 4 "10706NOK
JOHN GUEST CI480823W-PK10 Fast 90-graders albue acetalkopolymer - pakke med 10 | AB4BNB 1WTJ7 CI480823W-PK10Hvit3 / 8 "1 / 4 "10840NOK
JOHN GUEST CI481222W-PK10 Fast 90-graders albue-acetalkopolymer - pakke med 10 | AB4BNC 1WTJ8 CI481222W-PK10Hvit1 / 4 "3 / 8 "101 199 NOK
JOHN GUEST PI-480821-S Albue fast - pakke med 10 | AD8ADM 4HN25 PI-480821-SGrå1 / 8 "1 / 4 "10717NOK
JOHN GUEST PI-480822-S Albue fast - Pakke med 10 | AD8ADN 4HN26 PI-480822-SGrå1 / 4 "1 / 4 "10683NOK
JOHN GUEST PI-480823-S Albue fast - pakke med 10 | AD8ADP 4HN27 PI-480823-SGrå3 / 8 "1 / 4 "101 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PI-481223-S Albue fast - pakke med 10 stk
1 007 NOK /pakke