JOBOX 572000 Lastebilkasse, 72 x 15 x 17 tommer, lys, aluminium | AD9LXF 4TKF8

JOBOX 572000 Lastebilkasse, 72 x 15 x 17 tommer, lyssterk, aluminium

Vare: AD9LXF Modell: 572000Kryssref: 4TKF8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 448 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTil Pside Truck Box
FARGEBright
FinishKlarlakk
GassjokkNei
Måler16 ga.
HåndteringsstilRoterende T-håndtak
Høyde17 "
LåsemekanismeRoterende T-håndtak
Lengde72 "
LokkstilDobbelt lokk
Lokk TypeJusterbar
LåsesystemTastet
MaterialeAluminum
MonteringsstilBolt-på
emballasjeBoxed
Lagringskapasitet10.6 cu. ft.
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.95
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8708295060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 572000 lastebilboks på toppen gir enkel tilgang og overlegen sikkerhet. Enheten monteres på toppen av sideveggene, slik at lastebilen er fri for tung og klumpete last. Den er laget av kraftig aluminium og tanken gir langvarig holdbarhet, noe som gir nok lagringsplass til å beholde verktøy i lengre størrelse.

Egenskaper:

  • Den har en forsterket regnrenne i døren for å forhindre lekkasje eller oppbygging av fukt.
  • Den leveres med roterende t-håndtak i rustfritt stål som trekker døren tett mot tetningen.
  • Denne enheten er utstyrt med belagte flykabler for å åpne døren 180 grader for full tilgang til innholdet.
  • Den har værlister for å tette døren 360 grader for å forhindre inntrengning av fuktighet og kraftige hengsler for økt sikkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeFARGEFinishPris
JOBOX 573000 Lastebilkasse, 88 x 15 x 17 tommer, lys, aluminium | AD9LXE 4TKF7 57300088 "15 "17 "AluminumBrightKlarlakk12 890 NOK
RFQ
JOBOX 570000 Lastebilkasse, 44 x 15 x 17 tommer, lys, aluminium | CM9GCP 57000044 "15 "17 "AluminumBrightKlarlakk-
RFQ
JOBOX 570002 Lastebilkasse, 44 x 15 x 17 tommer, sort, aluminium | CM9GCQ 57000244 "15 "17 "AluminumSvartPulverlakk-
RFQ
JOBOX 571000D Lastebilkasse, 65 x 15 x 17 tommer, lys, aluminium | CM9GCR 571000D65 "15 "17 "AluminumBrightKlarlakk-
RFQ
JOBOX 571002D Lastebilkasse, 65 x 15 x 17 tommer, sort, aluminium | CM9GCT 571002D65 "15 "17 "AluminumSvartPulverlakk-
RFQ
JOBOX 572002D Lastebilkasse, 72 x 15 x 17 tommer, sort, aluminium | CM9GCU 572002D72 "15 "17 "AluminumSvartPulverlakk14 588 NOK
RFQ
JOBOX 573002 Lastebilkasse, 88 x 15 x 17 tommer, sort, aluminium | CM9GCV 57300288 "15 "17 "AluminumSvartPulverlakk16 039 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 572000 Lastebilkasse, 72 x 15 x 17 tommer, lyssterk, aluminium
12 448 NOK / enhet