Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JJ KELLER 19065 Hazcom DVD engelsk | AF7JCT 21EX07

JJ KELLER 19065 Hazcom Dvd English

På lager
Vare: AF7JCT Modell: 19065Kryssreferanse: 21EX07

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrenings-DVD
dannetDVD
SpråkEngelsk
Kjøretid20 min.
EmneHazCom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8523492020

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JJ KELLER 19065 Hazcom Dvd English
9 314 NOK / enhet