JET TOOLS 708544 Stationary Planer, 230V, Single-Phase, 27 A, 5 hp, 20 Inch Max. Width, 8 Inch Max. Height | CR4ZYN 36VE25

JET TOOLS 708544 Stationary Planer, 230V, Single-Phase, 27 A, 5 hp, 20 Inch Max. Width, 8 Inch Max. Height

På lager
Vare: CR4ZYN Modell: 708544Kryssreferanse: 36VE25

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlaner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 356.85
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
JET TOOLS JWP-208-1 Stationary Planer, 230V, Single-Phase, 14 A, 3 hp, 20 Inch Max. Width, 8 Inch Max. Height | CR4ZYM 436C85 JWP-208-149 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 708544 Stationary Planer, 230V, Single-Phase, 27 A, 5 hp, 20 Inch Max. Width, 8 Inch Max. Height
64 186 NOK / enhet