JET TOOLS 708404 Benk Oscillerende Sander 7.5 A | AD4QJC 42W883

JET TOOLS 708404 Benksoscillerende slipemaskin 7.5 A.

På lager
Vare: AD4QJC Modell: 708404Kryssreferanse: 42W883

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenksoscillerende slipemaskin, 7.5 A.
Forsterker @ 120V7.5A / t
Forsterker AC7.5
AnleggStøpejern / metall
HP1/2
Hz60
Total høyde18.75 "
Total lengde11.75 "
Samlet bredde11.75 "
Slag per minutt30
TabellmaterialeStøpejern / metall
Bordoverflate14-1/2x14-1/2
Vippevinkel0 til 45 grader
Verktøyvekt80 lb.
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)52.83
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8465930075
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Bordlengde (in.) (14-1 / 2)
    • Bordbredde (in.) (14-1 / 2)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 708404 Benksoscillerende slipemaskin 7.5 A.
10 522 NOK / enhet