JET TOOLS 354401 Benk Drill Pres Belt 15 Tommer 115v 3/4 Hk | AD2YTA 3WRP4

JET TOOLS 354401 Presensbelte for benkboring 15 tommer 115v 3/4 hk

På lager
Vare: AD2YTA Modell: 354401Kryssreferanse: 3WRP4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenk Drill Press
Forsterker AC11
Basestørrelse11 "x 18-1 / 2"
Kapasitet Støpejern5 / 8 "
Kapasitet stål1 / 2 "
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.2-7 / 8 "
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base32-3 / 8 "
Motor HP3/4
Antall hastigheter16
Generell dybde26 "
Total høyde39 "
Samlet bredde13.375 "
Fase1
Quill Dia.1-7 / 8 "
Spindelhastighet200 til 3630
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord15 "
Spindelreiser3-3 / 8 "
Svinge15 "
Bordoverflate11-1/2" x 11-1/2"
Vippevinkel45 Degrees
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.76
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)56.39
HS kode8465950090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 354401 Presensbelte for benkboring 15 tommer 115v 3/4 hk
12 618 NOK / enhet