JET VERKTØY 321543 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 60 Senter Inn | AD4QFL 42W804

JET TOOLS 321543 Dreiebenk 7-1 / 2hk 3p 60 Center In

Vare: AD4QFL Modell: 321543Kryssreferanse: 42W804
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

550 529 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJet dreiebenk
Sengebredde13-3 / 8 tommer
Vognturer (inn.)55
Sammensatt reise (inn.)5-1/8
Cross Feed priser122
Cross Travel (In.)9
Avstand mellom sentre (in.)60
Gap Length (in.)12-1/4
Langsgående tilførselshastigheter122
Motor HP7.5
Antall spindelhastigheter12
Antall tråder24 mm
Total høyde48 "
Total lengde116.5 "
Samlet bredde40 "
Fase3
Spindelboring (inn.)3-1/8
Spindelhastighet25 til 1800 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-7
Swing In Gap (In.)27-7/8
Sving over sengen (inn.)16
Sving over krysssklie (inn.)10
Tailstock TaperMT-4
Tailstock Travel (In.)5
Trådrekkevidde05 til 20 mm
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2799
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)294.64
Skipets bredde (cm)113.03
HS kode8458190030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
JET VERKTØY 321301 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 60 Senter Inn | AD4QFC 42W790 32130148.875 "97.5 "40 "443 370 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321469 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 40 Senter Inn | AD4QFD 42W791 32146966 "97 "45 "422 489 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321507 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 40 Senter Inn | AD4QFF 42W793 32150747 "97.5 "40 "525 114 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321475 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 40 Senter Inn | AD4QFG 42W799 32147548 "97.5 "40 "472 953 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321388 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 60 Senter Inn | AD4QFJ 42W802 32138848 "116.5 "40 "482 203 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321455 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 60 Senter Inn | AD4QFK 42W803 32145548 "116.5 "40 "467 771 NOK
RFQ
JET VERKTØY 321484 Dreiebenk 7-1/2hk 3p 60 Senter Inn | AD4QFN 42W807 32148449 "116.5 "40 "485 662 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321543 Dreiebenk 7-1 / 2hk 3p 60 Center In
550 529 NOK / enhet