Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JESSUP MANUFACTURING 4100-.75x7.5-12 Antislip Tape Hvit 3/4 x 7-1/2 Tommer - Pakke med 12 | AC8ZBF 3EYK7

JESSUP MANUFACTURING 4100-.75x7.5-12 antiskli-tape hvit 3/4 x 7-1/2 tommer - pakke med 12

På lager
Vare: AC8ZBF Modell: 4100-.75x7.5-12Kryssreferanse: 3EYK7
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntiskli tape
AdhesiveVinyl
backingTrykkfølsom lim
FARGEHvit
Lengde7.5 "
MaterialeFin teksturert vinyl
FormStrippe
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode6805305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
JESSUP MANUFACTURING 4100-16x34-RW Anti-skli slitebane, størrelse 16 tommer x 34 fot, hvit | AC8ZBC 3EYK4 4100-16x34-RW34 "16 "134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 4100-.75x7.5-12 antiskli-tape hvit 3/4 x 7-1/2 tommer - pakke med 12
38NOK / enhet