JARKE EZ483684 Utrullingshylle 4 Hylle 48 x 36 x 84-1 / 2t | AC9AQB 3FE69

JARKE EZ483684 Utrullingsreol 4 hylle 48 x 36 x 84-1/2h

Vare: AC9AQB Modell: EZ483684Kryssreferanse: 3FE69
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

129 041 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller med høy kapasitet
Montert / UmontertUmontert
FARGEBlå
Dybde36 "
Finishemalje
Høyde84.5 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllekapasitet2000 lb.
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 711.23
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeSakAntall hyllerPris
JARKE EZ483672 Utrullingsreol 3 Hylle 48 x 36 x 72-1/2h | AC9APZ 3FE67 EZ48367236 "72.5 "Hyller med høy kapasitet399 697 NOK
RFQ
JARKE EZ484872 Utrullingsreol 3 Hylle 48 x 48 x 72-1/2h | AC9AQA 3FE68 EZ48487248 "72.5 "Hyller med høy kapasitet3111 855 NOK
RFQ
JARKE EZ484884 Utrullingshylle 4 Hylle 48 x 48 x 84-1 / 2t | AC9AQC 3FE70 EZ48488448 "84.5 "Hyller med høy kapasitet4141 528 NOK
RFQ
JARKE EZ483672A Utrullingshylle 3 Hylle 48 x 36 x 72-1 / 2t | AC9AQD 3FE71 EZ483672A36 "72.5 "Hyller med høy kapasitet395 273 NOK
RFQ
JARKE EZ484872A Tilleggsenhet 3 Hylle 48 x 48 x 72-1/2 Høyde | AC9AQE 3FE72 EZ484872A48 "72.5 "Tilleggsenhet399 090 NOK
RFQ
JARKE EZ483684A Utrullingshylle 4 Hylle 48 x 36 x 84-1 / 2t | AC9AQF 3FE73 EZ483684A36 "84.5 "Hyller med høy kapasitet4122 091 NOK
RFQ
JARKE EZ484884A Utrullingsreol 4 Hylle 48 x 48 x 84-1/2h | AC9AQG 3FE74 EZ484884A48 "84.5 "Hyller med høy kapasitet4143 073 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE EZ483684 Utrullingsreol 4 hylle 48 x 36 x 84-1/2h
129 041 NOK / enhet