JANCY USA101 Magnetisk Drill Press Kit Drill D 2 916 | AD8MCM 4KYN6

JANCY USA101 Magnetisk Drill Press Kit Drill D 2 916

På lager
Vare: AD8MCM Modell: USA101Kryssreferanse: 4KYN6

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk borepressesett
amps11.5
Kapasitet stål1-1 / 2 "
MagnettypeElectro
Motor HP1.75
Ingen belastning RPM450
Total høyde17.75 "
vendbarNei
Spindelavsmalning3/4 "sveiset på
Verktøylengde9.375 "
Verktøyvekt29 lb.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.4355
Skipets høyde (cm)50.55
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8459290020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Borepunkttrykk (1480 lb.)
    • Bor til senter fra base (1-7 / 8 ")
    • Drill Travel (2-9 / 16 ")
    • Trykk størrelse kapasitet (1/2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JANCY USA101 Magnetisk Drill Press Kit Drill D 2 916
15 036 NOK / enhet