JAMCO ZS336U5 Papirkurv 64 tommer Høyde x 30 tommer Lengde x 36 tommer Bredde 1200 lb Kapasitet | AF9NTG 30KE54

JAMCO ZS336U5 søppelvogn 64 tommer Høyde x 30 tommer Lengde x 36 tommer Bredde 1200 lb Kapasitet

Vare: AF9NTG Modell: ZS336U5Kryssref.: 30KE54
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 925 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobile skrånende hyller
SøppelfargeGul
Bin dybde11.625 "
Søppelhøyde4"
SøppeltypeHyllebeholder
Bin bredde(16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8"
Kapasitet per hylle100 lb.
Finishpolert
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeRustfritt stål
Antall hyller12
Generell dybde30 "
Total høyde64 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser58

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 134.26
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet per hylleFinishSakLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris
JAMCO RB336-U6 mobil papirkurv 2000 lb 36 tommer lengde | AA7LFG 16C698 RB336-U6150 lb.PulverlakkHandlekurv for mobil2000 lb.66 "30 "13 718 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO ZS336U5 søppelvogn 64 tommer Høyde x 30 tommer Lengde x 36 tommer Bredde 1200 lb Kapasitet
23 925 NOK / enhet