JAMCO ZE236-U4-AS Bruksvogn Rustfritt stål 40 Lx23 B 600 Lb. Kapasitet | AA7LWA 16D061

JAMCO ZE236-U4-AS Bruksvogn Rustfritt stål 40 Lx23 B 600 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AA7LWA Modell: ZE236-U4-ASKryssreferanse: 16D061

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset verktøyvogn
Kapasitet per hylle300 lb.
Caster Dia.4"
Caster materialeUretan
Type hjul(4) Sving
Hjulbredde1.25 "
FARGERustfritt
Avstand mellom hyller25 "
Finishpolert
Måler20
HandleTubular
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1.25 "
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeRustfritt stål
Antall hyller2
Total høyde33 "
Total lengde40 "
Samlet bredde23 "
Hyllelengde36 "
HyllestilLippet
HylletypeLeppet kant
Hyllebredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishKapasitet per hylleCaster Dia.MålerHandleLeppehøydeLastekapasitetMaterialePris
JAMCO SB130-P5 Bruksvogn Stål 36 Lx19 B 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Pulverlakk600 lb.5"12Rørformet med glatt bøyning1.5 "1200 lbs.Stål5 372 NOK
JAMCO SB336-P5 Bruksvogn Stål 42 Lx31 B 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Pulverlakk600 lb.5"12Rørformet med glatt bøyning1.5 "1200 lbs.Stål6 893 NOK
JAMCO FG124-U4-B4 Bruksvogn Stål 30 Lx19 W 800 Lb Kapasitet | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Pulverlakk400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål4 873 NOK
JAMCO FG136-U4-B4 Bruksvogn Stål 42 Lx19 W 800 Lb Kapasitet | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Pulverlakk400 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål5 351 NOK
JAMCO FH130-U4-B4 Bruksvogn Stål 36 Lx19 W 800 Lb Kapasitet | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Pulverlakk266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål5 948 NOK
JAMCO FH248-U4-B4 Bruksvogn Stål 54 Lx25 W 800 Lb Kapasitet | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Pulverlakk266 lb.4"12Tubular1.5 "800 lb.Stål8 556 NOK
JAMCO LH230-N8 Bruksvogn Stål 36 Lx25 B 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Pulverlakk400 lb.8"12Rørformet med glatt bøyning1.5 "1200 lbs.Stål13 674 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO ZE236-U4-AS Bruksvogn Rustfritt stål 40 Lx23 B 600 Lb. Kapasitet
5 868 NOK / enhet