JAMCO HV248-BL Storage Cabinet 14 Gauge 78 Inch H 48 Inch Width | AA8KKQ 18H184

JAMCO HV248-BL Oppbevaringsskap 14 Gauge 78 Tommer H 48 Tommer Bredde

Vare: AA8KKQ Modell: HV248-BLKryssreferanse: 18H184
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

30 813 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
Monteringmontert
SkapfargeSvart
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleHengelåsbar
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall hyller0
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.5
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferSkapfargeDør TypeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
JAMCO MJ248-BL Oppbevaringsskap Svart 78 Tommer Høyde | AA8KBT 18G975 MJ248-BL-Svartstandard424 "78 "48 "2000 lb.44 991 NOK
RFQ
JAMCO MJ260-BL Oppbevaringsskap Svart 78 tommer høyde | AA8KBU 18G976 MJ260-BL-Svartstandard424 "78 "60 "2000 lb.46 905 NOK
RFQ
JAMCO MH248-BL Oppbevaringsskap 12 måler 54 tommer H 48 tommer bredde | AA8KDA 18H010 MH248-BL-Svartsolid224 "54 "48 "1000 til 2000 pund41 517 NOK
JAMCO MH348-BL Oppbevaringsskap 12 måler 54 tommer H 48 tommer bredde | AA8KDC 18H012 MH348-BL-Svartsolid230 "54 "48 "1000 til 2000 pund39 879 NOK
JAMCO MH472-BL Oppbevaringsskap 12 måler 54 tommer H 72 tommer bredde | AA8KDG 18H016 MH472-BL-Svartsolid236 "54 "72 "1000 til 2000 pund50 132 NOK
JAMCO MG224-BL Oppbevaringsskap 12 måler 54 tommer H 24 tommer bredde | AA8KDY 18H031 MG224-BL-Svartsolid324 "54 "24 "600 lb.20 173 NOK
JAMCO MG230-BL Oppbevaringsskap 12 måler 54 tommer H 30 tommer bredde | AA8KDZ 18H032 MG230-BL-Svartsolid324 "54 "30 "600 lb.21 924 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO HV248-BL Oppbevaringsskap 14 Gauge 78 Tommer H 48 Tommer Bredde
30 813 NOK / enhet