JAMCO AY360-Z8 Arbeidshøyde plattform truck 1200 Lb. | AA7KAQ 16A884

JAMCO AY360-Z8 Arbeidshøyde plattformtruck 1200 Lb.

Vare: AA7KAQ Modell: AY360-Z8Kryssreferanse: 16A884
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 409 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidshøyde plattform lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeSemi-pneumatisk
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde3"
FARGEGrå
Dekkhøyde29 "
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde30 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbar rørformet
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hjul4
Total høyde29 "
Total lengde65 "
Samlet bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.5
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjul Dia.HjulmaterialeTotal lengdeSamlet breddeHjulbreddeDekkhøydeDeck lengdePris
JAMCO AY248-Z8 Arbeidshøydeplattform 1200 Lb. | AA7KAP 16A883 AY248-Z829 "8"Semi-pneumatisk53 "25 "3"29 "48 "15 021 NOK
JAMCO FN248-P7 Arbeidshøydeplattform 2000 Lb. | AA7KNH 16C194 FN248-P741 "7"Fenol53 "25 "2"25 "48 "11 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO AY360-Z8 Arbeidshøyde plattformtruck 1200 Lb.
19 409 NOK / enhet