ITW 655027 isolasjon polyisocyanurat | AF6HNB 19NE94

ITW 655027 Isolasjonspolyisocyanurat

På lager
Vare: AF6HNB Modell: 655027Kryssref: 19NE94

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøy temperatur Isolasjon
Ca. "R" -verdi15.8
FARGELys gul
Tetthet2#
Lengde48 "
MaterialePolyisocyanurat
fuktighet.02 Perm
StyrkeHøy
Temp. Område-297 grader til 297 grader F
Tykkelse3"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode4016996000

Produktdetaljer:

    • Facing (FSK)

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
ITW 47270 isolasjon polyisocyanurat | AA8QUD 19NE88 472702"1 264 NOK
ITW 47230 isolasjon polyisocyanurat | AF6HMU 19NE86 472301"561NOK
ITW 47245 isolasjon polyisocyanurat | AF6HMV 19NE87 472451.5 "907NOK
ITW 47325 isolasjon polyisocyanurat | AF6HMW 19NE89 473253"1 890 NOK
ITW 648250 isolasjon polyisocyanurat | AF6HMX 19NE90 6482504"2 480 NOK
ITW 571038 Isolasjonspolyisocyanurat | AF6HMY 19NE91 5710381"623NOK
ITW 566154 isolasjon polyisocyanurat | AF6HMZ 19NE92 5661541.5 "933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW 655027 Isolasjonspolyisocyanurat
2 049 NOK / enhet