ITW 25870 Fitting Isolation Albue 12-3/4 tommer indre diameter | AF6HPL 19NF31

ITW 25870 Fitting Isolation Albue 12-3/4 tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HPL Modell: 25870Kryssref: 19NF31

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

932NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
FARGESølv
For monteringstype45 graders albue
For jernrørstørrelse12 "
For Tube OD12-3 / 4 "
For bruk påIsolerte albuer
Isolasjon Nominell ID12.75 "
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7616995095

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDPris
ITW 26345 Monteringsisolasjon 90 albue 4 tommers indre diameter | AF6HNL 19NF08 263454"279NOK
ITW 26370 Fitting Insulation Albue 4-1/2 tommers indre diameter | AF6HNM 19NF09 263704.5 "311NOK
ITW 26425 Montering av isolasjonsalbue 6-5 / 8 tommers indre diameter | AF6HNQ 19NF12 264256.625 "440NOK
ITW 26445 Monteringsisolasjon albue 7-5 / 8 tommers indre diameter | AF6HNR 19NF13 264457.625 "529NOK
ITW 26470 Fitting Isolation Albue 8-5/8 tommer indre diameter | AF6HNT 19NF14 264708.625 "624NOK
ITW 26515 Fitting Insulation Albue 9-5/8 tommer indre diameter | AF6HNU 19NF15 265159.625 "815NOK
ITW 26520 Fitting Insulation Albue 10-3/4 tommers indre diameter | AF6HNV 19NF16 2652010.75 "935NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW 25870 Fitting Isolation Albue 12-3/4 tommers indre diameter
932NOK / enhet