Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW 25810 Fitting Insulation 45 Albue 3 Tommers indre diameter | AF6HNY 19NF19

ITW 25810 Fitting Insulation 45 Albue 3 Tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HNY Modell: 25810Kryssref: 19NF19
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
FARGESølv
For monteringstype45 graders albue
For jernrørstørrelse2-1 / 2 "
For Tube OD3"
For bruk påIsolerte albuer
Isolasjon Nominell ID3"
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7616995095

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDPris
ITW 25820 Fitting Insulation 45 Albue 4 Tommers indre diameter | AF6HPA 19NF21 258204"246NOK
ITW 25830 Fitting Insulation 45 Albue 5 Tommers indre diameter | AF6HPC 19NF23 258305"294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW 25810 Fitting Insulation 45 Albue 3 Tommers indre diameter
194NOK / enhet