Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE WWG-375-1750R Sikkerhetsnål Enkeltråd 3/8 Tommer, 5Pk | AC9MPQ 3HLA6

ITW BEE LEITZKE WWG-375-1750R Sikkerhetsnål Enkeltråd 3/8 tommer, 5Pk

På lager
Vare: AC9MPQ Modell: WWG-375-1750RKryssref: 3HLA6
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
314NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Dia. Toleranse0.365 / -0.375 "
Finishsink
Lengde Toleranse+ 0.020 / -0.000 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde2.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
Skaftlengde2"
typenEnkelt trådlås
Brukbar lengde1.75 "
WireDia.0.120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Wire Shape (rund)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-375-1750R Sikkerhetsnål Enkeltråd 3/8 tommer, 5Pk
314NOK /pakke