Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-227Z Clevis Pin, Zinc, 0.500 X 1-3/4 Size, 10Pk | AC2TXM 2MUN6

ITW BEE LEITZKE 11-227Z Clevis Pin, sink, 0.500 X 1-3/4 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AC2TXM Modell: 11-227ZKryssref: 2MUN6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde1.75 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde1.75 "
Pin Dia.1 / 2 "
typenstandard
Brukbar lengde1 33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-227Z Clevis Pin, sink, 0.500 X 1-3/4 størrelse, 10pk
168NOK /pakke