Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 3041004 Woodboring Bit 3/4 x 6 In | AB2XNX 1PMT3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041004 Treborebit 3/4 x 6 tommer

På lager
Vare: AB2XNX Modell: 3041004Kryssreferanse: 1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre kjedelig bit
Bit Dia.3 / 4 "
AnleggKarbonstål
Diameter3 / 4 "
MaterialeKarbonstållegering
Total lengde6"
SkaftstørrelseSekskant 1/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207506000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 3041001 Woodboring Bit 1/2 x 6 In | AB2XNV 1PMT1 30410011 / 2 "1 / 2 "143NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 3041002 Treborebit 5/8 x 6 tommer | AB2XNW 1PMT2 30410025 / 8 "5 / 8 "165NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 3041005 Treborebit 7/8 x 6 tommer | AB2XNY 1PMT4 30410057 / 8 "7 / 8 "194NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 3041007 Woodboring Bit 1 x 6 In | AB2XNZ 1PMT5 30410071"1"213NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 3041009 Treborebit 1-1/4 x 6 In | AB2XPA 1PMT6 30410091.25 "1 1 / 4 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041004 Treborebit 3/4 x 6 tommer
179NOK / enhet