Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 2078216 Solid leddtang 6 tommer 1-25/32 tommer kjeve | AE2PGH 4YU71

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 solid leddtang 6 tommer 1-25/32 tommer kjeve

På lager
Vare: AE2PGH Modell: 2078216Kryssreferanse: 4YU71
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLange nesetang
SkjærekantInduksjon herdet
Håndtere fargeBlå / Gul
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 / 8 "
Kjevebredde23 / 32 "
MaterialeNikkel kromstål
Maks. Kjeveåpning1 / 1 / 4 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP

Produktvarianter

ProduktModellVårreturSkjærekapasitet / materialeSakTips BreddeSpenningsverdierKjeve LengdeKjevebreddeMaterialePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY BN5 solid leddtang 5 tommer 1-1/8in kjeven | AA2HBY 10J887 BN5Ja1"Solid skjøttang11 / 32 "Ikke rangert11 / 32 "9 / 16 "Drop smidd stål292NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY LN5 solid leddtang 5-1/4in 1-1/4in Jaw | AA2HCK 10J909 LN5Ja3 / 4 "Lange nesetang11 / 32 "none11 / 32 "9 / 16 "Drop smidd stål348NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 2078226 Solid leddtang 6 tommer 1-9/16 tommer kjeve | AE2PGJ 4YU73 2078226Nei14 AWG kobbertrådBøyd tang med lang nese1 / 8 "none1 / 8 "23 / 32 "Nikkel kromstål373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 solid leddtang 6 tommer 1-25/32 tommer kjeve
279NOK / enhet