Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 1899817 Insert Bit 1/4 x 1 Inch 5mm Point | AH2YQY 30TF10

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Insert Bit 1/4 x 1 Inch 5mm Point

På lager
Vare: AH2YQY Modell: 1899817Kryssreferanse: 30TF10
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilHex
FinishSvart oksid
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse5.0mm
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)0.76
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Insert Bit 1/4 x 1 Inch 5mm Point
17NOK / enhet