Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRONCLAD RWG2-05-XL Mekaniske hansker Lær Xl Pr | AF7HHZ 21AN75

IRONCLAD RWG2-05-XL Mekanikkhansker Lær Xl Pr

På lager
Vare: AF7HHZ Modell: RWG2-05-XLKryssreferanse: 21AN75
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
456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanikkhansker
BakmaterialeLær / Ribbet Nylon / Spandex
Lukk TypeSkli på
FARGESvart / Tan
MansjettStrikke
FingerstilFull
Knoke Padding MaterialLær, termoplastisk gummi / skum
Palm konstruksjonLær
Palm materialeGeiteskinnskinn
StørrelseXL
StingmaterialeTrippelbundet nylon
UnderkategoriLær
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
IRONCLAD RWG2-03-M Mekanikkhansker Lær M Pr | AB6EHT 21AN73 RWG2-03-MM456NOK
IRONCLAD RWG2-04-L Mekanikkhansker Lær L Pr | AB6EHU 21AN74 RWG2-04-LL456NOK
IRONCLAD RWG2-02-S Mekanikkhansker Lær S Pr | AF7HHY 21AN72 RWG2-02-SS456NOK
IRONCLAD RWG2-06-XXL Mekanikkhansker Skinn 2xl Pr | AF7HJA 21AN76 RWG2-06-XXL2XL456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRONCLAD RWG2-05-XL Mekanikkhansker Lær Xl Pr
456NOK / enhet