Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRONCLAD CCW2-04-L Kuldebeskyttelseshansker Gauntlet Cuff L Pr | AF7HHE 21AN49

IRONCLAD CCW2-04-L Kuldebeskyttelseshansker Gauntlet Cuff L Pr

På lager
Vare: AF7HHE Modell: CCW2-04-LKryssreferanse: 21AN49
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaldbeskyttelseshansker
BakmaterialeRibbet nylon og spandex
Lukk TypeElastisk
BelegningsmaterialeDuPont (TM) PTFE (R) tekstilbeskytter
FARGESvart / Svart
MansjettGauntlet
Finger materialeRibbet nylon og spandex
FingerstilFull
Knoke Padding MaterialNeopren
Lengde11.25 "
Liner MaterialIsolert
Palm konstruksjonPVC
Palm materialesyntetisk lær
StørrelseL
StingmaterialeTrippelbundet nylon
Temp. Område20 til 130 grader F
TommelmaterialeRibbet nylon og spandex
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
IRONCLAD CCW2-02-S Kuldebeskyttelseshansker Gauntlet S Pr | AF7HHC 21AN47 CCW2-02-SS579NOK
IRONCLAD CCW2-03-M Kuldebeskyttelseshansker Gauntlet M Pr | AF7HHD 21AN48 CCW2-03-MM579NOK
IRONCLAD CCW2-05-XL Kuldebeskyttelseshansker Isolerte Xl Pr | AF7HHF 21AN50 CCW2-05-XLXL579NOK
IRONCLAD CCW2-06-XXL Kuldebeskyttelseshansker Sort 2xl Pr | AF7HHG 21AN51 CCW2-06-XXL2XL579NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRONCLAD CCW2-04-L Kuldebeskyttelseshansker Gauntlet Cuff L Pr
579NOK / enhet