Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRONCLAD CCW2-02-S Kuldebeskyttelseshansker Gauntlet S Pr | AF7HHC 21AN47

IRONCLAD CCW2-02-S Kuldebeskyttelseshansker Gauntlet S Pr

På lager
Vare: AF7HHC Modell: CCW2-02-SKryssreferanse: 21AN47
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
536NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaldbeskyttelseshansker
BakmaterialeRibbet nylon og spandex
Lukk TypeElastisk
BelegningsmaterialeDuPont (TM) PTFE (R) tekstilbeskytter
FARGESvart / Svart
MansjettGauntlet
Finger materialeRibbet nylon og spandex
FingerstilFull
Knoke Padding MaterialNeopren
Lengde11.25 "
Liner MaterialIsolert
Palm konstruksjonPVC
Palm materialesyntetisk lær
StørrelseS
StingmaterialeTrippelbundet nylon
Temp. Område20 til 130 grader F
TommelmaterialeRibbet nylon og spandex
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
IRONCLAD CCW2-03-M Kuldebeskyttelseshansker Gauntlet M Pr | AF7HHD 21AN48 CCW2-03-MM536NOK
IRONCLAD CCW2-04-L Kuldebeskyttelseshansker Gauntlet Cuff L Pr | AF7HHE 21AN49 CCW2-04-LL536NOK
IRONCLAD CCW2-05-XL Kuldebeskyttelseshansker Isolerte Xl Pr | AF7HHF 21AN50 CCW2-05-XLXL536NOK
IRONCLAD CCW2-06-XXL Kuldebeskyttelseshansker Sort 2xl Pr | AF7HHG 21AN51 CCW2-06-XXL2XL536NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRONCLAD CCW2-02-S Kuldebeskyttelseshansker Gauntlet S Pr
536NOK / enhet