Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IPEX USA LLC FKLM110 Butterfly Valve Lug 3 tommers polypropylen Epdm | AD7VKL 4GPL2

IPEX USA LLC FKLM110 Butterfly Ventil Lug 3 Tommers Polypropylen Epdm

På lager
Vare: AD7VKL Modell: FKLM110Kryssref: 4GPL2
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
7 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialGlassforsterket polypropylen
Boltsirkel Dia.6"
Håndtakstypespaken
Liner MaterialEPDM
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull8
Rørstørrelse3"
StilJuli
Temp. Område32 til 212 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.934
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481805090
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.Liner MaterialAntall bolthullRørstørrelsePris
IPEX USA LLC FKLM109 Butterfly Valve Lug 2 1/2 inch Polypropylene Epdm | AD7VKK 4GPL1 FKLM1095.5 "EPDM42.5 "8 851 NOK
IPEX USA LLC FKLM111 Butterfly Valve Lug 4 inch Polypropylene Epdm | AD7VKM 4GPL3 FKLM1117.5 "EPDM84"12 037 NOK
IPEX USA LLC FKLM112 Butterfly Valve Lug 5 inch Polypropylene Epdm | AD7VKN 4GPL4 FKLM1128.5 "EPDM85"13 349 NOK
IPEX USA LLC FKLM113 Butterfly Valve Lug 6 tommers polypropylen Epdm | AD7VKP 4GPL5 FKLM1139.5 "EPDM86"17 883 NOK
IPEX USA LLC FKLM114 Butterfly Valve Lug 8 inch Polypropylene Epdm | AD7VKQ 4GPL6 FKLM11411.75 "EPDM88"21 865 NOK
IPEX USA LLC FKLM209 Butterfly Valve Lug 2-1 / 2 Polypropylene | AD7VKR 4GPL7 FKLM2095.5 "Viton42.5 "11 064 NOK
IPEX USA LLC FKLM210 Butterfly Ventil Lug 3 Tommers polypropylen | AD7VKT 4GPL8 FKLM2106"Viton83"9 704 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IPEX USA LLC FKLM110 Butterfly Ventil Lug 3 Tommers Polypropylen Epdm
7 763 NOK / enhet