Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC WP1010MXD Værbestandig beholderdeksel, Single Gang | AB8VXG 29TH97

INTERMATIC WP1010MXD Værbestandig beholderdeksel, Single Gang

På lager
Vare: AB8VXG Modell: WP1010MXDKryssreferanse: 29TH97
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
519NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnder bruk Værbestandig deksel
Body MaterialStøpt aluminium
FARGEGrå
Dybde3-1 / 8 "
Høyde3.25 "
LokkstilSelvlukkende, låsbar hasp
MaterialeStøpt aluminium
MonteringsorienteringVertikal
Antall gjenger1
BeholdertypeTosidig / Decora
typenEnkel gjeng
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3925900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ekstra kraftig støpt deksel som brukes til å beskytte stikkontakter, brytere og plugger med enkelt- og to-gjengs konfigurasjoner; egnet for bruk på både tørre og våte steder
    • Svart, UV-stabilisert sokkel passer over eksisterende vegguttak og er utstyrt med 3 faste, patenterte innlegg for å tette utløpet
    • NEMA 3R-klassifisering sikrer beskyttelse mot nedbør, sludd og utvendig isdannelse når det brukes med passende enhetsbokser

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBody MaterialFARGEDybdeHøydeMaterialeAntall gjengertypenPris
INTERMATIC WP3100C Værbestandig deksel Klar enkelt gjeng | AB4MFN 1YVX3 WP3100C3.81 "polykarbonatFjern2.75 "5.77 "polykarbonat1Mens den er i bruk213NOK
INTERMATIC WP1220C Værbestandig deksel Plast 2 Gang Clear | AD6WUD 4CAZ5 WP1220C5"polykarbonatFjern2.62 "5.5 "polykarbonat2I bruk397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC WP1010MXD Værbestandig beholderdeksel, Single Gang
519NOK / enhet