INTERMATIC FF4H Spring-Wound Timer, SPST, Sølv, 10 A | AC9DYH 3FXC4

INTERMATIC FF4H Spring-Wound Timer, SPST, Sølv, 10 A

Varenummer: AC9DYH Modell: FF4HKryssref: 3FXC4
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

789NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakVår-såret tidtaker
Kontakt skjemaSPST
Farge på frontplateSølv
passerSingle-Gang Box
Hp @ 120v1
Hp @ 240v2
knottPlast
Lastekapasitet @ 250v (amp)10
Maks. Forsterker10
Antall gjenger1
Tidsramme0 til 4 timer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode9106908500
OpprinnelseslandTN

Produktdetaljer:

    • 4-timers fjærbelastet veggtimer som automatisk kan begrense PÅ-tiden i vifter, lys, motorer, varmeovner og andre energiforbrugende laster
    • Krever ikke strøm for å fungere
    • Har en tidsbesparende tilkobling foran utstyrt med vippeterminaler og en børstet metallplate som overholder NEC-kravene
    • Forenkler rask og enkel installasjon

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HK, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST558NOK
INTERMATIC FD30M Timer Spring Wound | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST547NOK
INTERMATIC FD60M Timer Spring Wound | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST505NOK
INTERMATIC FF12H Timer Spring Sår | AB9MQV 2E052 FF12HSPST702NOK
INTERMATIC FF30M Timer Spring Wound | AB9MRN 2E175 FF30MSPST505NOK
INTERMATIC FF15M Timer Spring Sår | AB9MRU 2E269 FF15MSPST488NOK
INTERMATIC FD5MW Timer Fjærsår 5 Min | AC7DMB 38D055 FD5MWSPST474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC FF4H Spring-Wound Timer, SPST, Sølv, 10 A
789NOK / enhet