Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC FD5MW Timer Fjærsår 5 Min | AC7DMB 38D055

INTERMATIC FD5MW Timer Fjærviklet 5 Min

På lager
Vare: AC7DMB Modell: FD5MWKryssreferanse: 38D055
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
527NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVår-såret tidtaker
Kontakt skjemaSPST
Farge på frontplateHvit
passerSingle-Gang Box
HP @ 120V1
HP @ 240V2
knottPlast
Lastekapasitet @ 250V (Amp)10
Maks. Forsterker10
Antall gjenger1
Tidsramme0 til 5 min.
typendekoratør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9107004080
OpprinnelseslandTN

Produktdetaljer:

    • Hold Feature (Nei)
    • Lastekapasitet @ 125V (Amp) (20 (induktiv) / 7 (wolfram))
    • Lastekapasitet @ 277V (Amp) (10)

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
INTERMATIC FD15M In-Wall Spring Wound Timer, 120/240/277 V, 1 HK, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST549NOK
INTERMATIC FD30M Timer Spring Wound | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST549NOK
INTERMATIC FD60M Timer Spring Wound | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST507NOK
INTERMATIC FF12H Timer Spring Sår | AB9MQV 2E052 FF12HSPST678NOK
INTERMATIC FF30M Timer Spring Wound | AB9MRN 2E175 FF30MSPST502NOK
INTERMATIC FF15M Timer Spring Sår | AB9MRU 2E269 FF15MSPST502NOK
INTERMATIC FF60MH Timer Spring Wound | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC FD5MW Timer Fjærviklet 5 Min
527NOK / enhet